引き回し 替刃のおすすめ人気ランキング

2026/03/11更新
111件の「引き回し 替刃」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボード のこぎり」、「小型 ノコギリ」、「引き回し」などの商品も取り扱っております。
引廻し鋸 イチネンTASCOランキング1位
1個
1,498税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

現場屋 折込鋸 引き回し用 替刃 石鋸工業ランキング2位
用途配管工事、電気工事、一般工作用。刃渡り(mm)120材質SK-5(炭素工具鋼)板厚(mm)0.9
1枚
699税込769
当日出荷

電工プロ折りたたみ 引廻しノコ DENSAN(デンサン/ジェフコム)ランキング3位
折りたたみ式で軽量・コンパクトな引廻しノコ。替刃式で経済的。滑りにくく手にフィットするグリップ。クリアー塗装仕上げ刃
用途一般木材、ベニヤ、石膏ボードに刃長(mm)120折込全長(mm)255ピッチ(mm)2.54材質SK-5(炭素工具鋼)幅(mm)19高さ(mm)57質量(g)130板厚(mm)0.9刃厚(mm)0.9収納時寸法(mm)150切り幅(mm)1.3
1個
2,498税込2,748
当日出荷

電工プロ折りたたみ 引廻しノコ替刃 DENSAN(デンサン/ジェフコム)ランキング4位
電工プロ折りたたみ引廻しノコJHNT-120専用替刃。クリアー塗装仕上げ刃
刃長(mm)120材質SK-5(炭素工具鋼)刃厚(mm)0.9
1個
1,098税込1,208
当日出荷

ドラゴングリップ引廻し超焼のこ刃 ムラテックKDSランキング5位
ネジロック式です。 握り易さを追求したカッターです。 エラストマラバーとボールドグリップで握り手をしっかり固定します。 安全ロープ取付け穴付です。
用途石膏ボードの穴あけ加工、曲線切りに全長(mm)165刃長(mm)108仕様引廻し超焼のこ刃トラスコ品番149-8096材質刃:スチール、柄:ABS樹脂質量(g)77刃厚(mm)0.6適合替刃HSB-W
1個
839税込923
当日出荷

1個
899税込989
当日出荷

特殊刃先で切り込み穴が簡単にあく! 直線・曲線切りが自由自在。 刃の長さが調節可能。 二種類の刃を標準装備。 仕上げ細工用 細目刃。 切り口がきれいな押切り刃。
用途石膏ボード、薄板、吸音テックス、ベニヤ等の加工、内装工事、電気工事、配管工事等に。刃長(mm)120全長(mm)300(収納時)幅(mm)80(収納時)質量(g)70
1個
1,798税込1,978
当日出荷

ムラテックKDS引廻し超焼のこ刃
独自の刃先角と熱処理によるバランス良さで定評のKDSオリジナル替刃
用途穴加工(例/石膏ボードの穴開け)や曲線カットに便利。全長(mm)108質量(g)5対応機種スリーウェイ、セフティG、ヘラノコシリーズ刃厚(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
619税込681
当日出荷

使い易さを追求したコンパクト設計。折畳めばポケットにもスッポリ入る大きさです。グリップにはすべりにくいゴムグリップを採用。
用途配管工事、電気工事、一般工作用。刃長(mm)120刃渡り(mm)120折込全長(mm)170使用時寸法(mm)170ピッチ(mm)2.15材質SK-5(炭素工具鋼) 柄:ポリプロピレン板厚(mm)0.9切り幅(mm)1.3折りたたみ寸法(mm)153
1本
1,298税込1,428
当日出荷

木材・ベニヤ板・新建材に最適なベンリ鋸
材質刃部:鉄(ハガネ)刃の厚さ(mm)1刃高(mm)15山数18ピッチ(mm)1.67
1個
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

鋸材に最適な安来鋼を使用。多用途に対応できる替刃式。先端はR形状で、壁の中にある配線等を傷つけにくくなっています。
用途電気工事、配管工事等の設備工事関連の穴あけ、くりぬき作業に。木材、化粧合板、新建材、ベニヤ板、石膏ボード等の挽き抜きに刃長(mm)120全長(mm)270ピッチ(mm)12山/30.3mmトラスコ品番253-5637材質鋸刃/安来鋼。グリップ/ABS樹脂質量(g)40硬度HV520~540山数12山/30.3(1寸)寸法A(mm)130寸法D(Φmm)20寸法B(mm)270寸法C(mm)52板厚(mm)1切り幅(mm)120
1個
1,598税込1,758
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)マルチ引廻し
壁板、床板等の板材の切断・穴あけに
用途一般木材、ベニヤ板、石膏ボード、新建材、サイディング材全長(mm)340質量(g)85
1個
1,798税込1,978
当日出荷

1個
979税込1,077
5日以内出荷

壁や天井への穴あけや、配管や電気工事に適しています。握りやすいグリップで手になじみます。
用途石膏ボード・合板等への穴開け、切断作業。材質炭素鋼SK5厚さ(mm)1.8全長(mm)310質量(g)132刃長(mm)161関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
799税込879
当日出荷

管工、建工、電工等あらゆる作業に最適です。 D型ハンドル、エラストマグリップと用途に応じてお選び下さい。 刃長/刃渡(mm):210
摘要260mm14山刃付トラスコ品番162-0754種別ナイフ/プラマーソー適合替刃/ナイフ品番PM-SPK
1個
1,298税込1,428
当日出荷

替刃式なので経済的です。 素晴らしい切れ味が長く続きます。(ハードインパルス処理) ←引き6:4押し→押しても引いても切れる目立てを採用。 替刃の着脱は、ネジ式のため、安全で簡単です。 サビにくい無電解ニッケルリンメッキを施しています。
用途石膏ボード・コンパネ刃長(mm)90刃わたり(mm)90全長(mm)225ピッチ(mm)1.60仕様本体トラスコ品番819-5815質量(g)84板厚(mm)0.90切り幅(mm)1.36適合替刃電工ペッカー90・9寸目265・木工175・生木175・竹プラ175・クラフト145・木工ペッカー80、150、210
1個
1,098税込1,208
当日出荷

開口に最適150mmサイズの引き鋸刃 力を入れやすいアール形状グリップ スマートソーの柄は、シリーズ全ての替刃が選べます。
用途石膏ボード、ベニヤ等の開口仕様用法/廻挽き鋸。職種/電気、設備、内装、造作全長(mm)275質量(g)124ピッチ(mm)2.4刃長(mm)150板厚(mm)1切り幅(mm)1刃渡り(mm)150
1個
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

JOB Master引廻鋸
自由なカットや細かな作業に。ダイヤカット目立・木工用。パーカー仕上げ
用途木材・合板など
1本
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

石膏ボードのカットに特化した挽き廻し鋸と、コンパクトでありながら力強いカッティングが可能なM厚型刃カッターを一体化しました。 鋸刃の先端は鋭利ですので、ボードの切り込み穴も簡単に開けられます。 M厚型刃カッターは配線被覆むきやダンボールのカットに便利です。 茨目で丁寧に仕上げた鋸刃は、押しても引いても切ることができ、石膏ボードだけでなく木材のカットも可能です。
用途切断作業に全長(mm)175.5刃長(mm)135ピッチ(mm)1材質本体(樹脂部):ポリプロピレン樹脂(ガラス繊維入)、本体(ゴム部):エラストマ―樹脂、本体(金属部):ステレス鋼(SUS304)質量(g)100板厚(mm)0.38刃厚(mm)0.38切り幅(mm)1.25適合替刃XB217、MTB10B
1個
1,898税込2,088
当日出荷

鋸刃の取替、長さ調節が簡単に出来、先端のキリで切り込み穴があけられます。刃は作業に応じて120~220mmまでスライド調節可能。'93年 日本DIY協会会長賞 受賞
用途細目:金属(鉄・アルミ・銅など)・プラスチックなどに刃渡り(mm)200刃厚(mm)0.9材質(刃)SK-5/ハードクロームメッキ鋸目(山/寸目)(細目)22
1個
1,798税込1,978
当日出荷